Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe aus flexiblem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d3b27eb3-7a87-4274-8c7c-e1886cf52c78.jpg
d3b27eb3-7a87-4274-8c7c-e1886cf52c78.jpg
c29f548b-1c17-45cd-a98b-a52d4ce2490b.png
caf44e6f-c481-4de1-8c9f-581a03fb779d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN628.3-117-B-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.3-117-B-DBL
EAN/GTIN:
     4045525520905
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen. Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden. Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert. Technische Eigenschaften: d2: 26 d3: 8.5 Farbe der Abdeckkappen: DBL - blau, RAL 5024, matt Form: B - Montage von der Bedienseite Gewicht: 0.057 kg h1: 39 h2: 18 l2: 143 l3: 91 Länge l1: 117 s: 9 sw: 13 t: 8.5 Werkstoff: PP-TPE - Kunststoff
Weitere Informationen:
d2:
26
d3:
8.5
Farbe der Abdeckkappen:
DBL - blau, RAL 5024, matt
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Gewicht:
0.057 kg
h1:
39
h2:
18
l2:
143
l3:
91
Länge l1:
117
s:
9
sw:
13
t:
8.5
Werkstoff:
PP-TPE - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, 628.3-117-B-DBL, GN628.3-117-B-DBL, 480GN628.3-117-B-DBL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
111
10
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,20*
6 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 6,58*
€ 9,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,29*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,09*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
€ 4,36*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.