Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse (GN 590.5-20-M5-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-590.5-20-M5-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590.5-20-M5-E
EAN/GTIN:
     4045525681194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d3:
M 5
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,14*
7 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,14*
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,14*
Lager 1515
39
1
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
€ 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
€ 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
€ 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.