Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-590.5-20-M5-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590.5-20-M5-E
EAN/GTIN:
     4045525681194
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Rändelmuttern mit Edelstahl-Gewindebuchse
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d3:
M 5
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,14*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,14*
Lager 2478
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,57*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
€ 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
€ 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.