Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 530.1-32-M10-WS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-530.1-32-M10-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     530.1-32-M10-WS
EAN/GTIN:
     4045525462625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm

Rändelmuttern GN 530.1 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 10
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, lackiert, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
3
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,34*
€ 10,33*
Lager 1515
15
1
€ 9,90*
ab € 7,79*
€ 10,91*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,40*
€ 11,66*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
530.5-15-M5
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.