Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse (GN 530.1-32-M10-WS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-530.1-32-M10-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     530.1-32-M10-WS
EAN/GTIN:
     4045525462625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm

Rändelmuttern GN 530.1 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 10
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, lackiert, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter, weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,28*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
530.5-15-M5
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.