Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenfüße, Stahl, mit Schwingungsdämpfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-248-160-M20X1,5-188
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     248-160-M20X1,5-188
EAN/GTIN:
     4045525520240
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Maschinenfüße GN 248 mit dem Dämpfungselement aus natürlichem Gummi werden eingesetzt zur Dämpfung von Vibrationen (Schwingungen) und Stößen. Dies hat positiven Einfluss auf die Lebensdauer einer Maschine und trägt zur Lärmminderung bei. Mit den Angaben zur maximalen statischen Last F, zur maximal zulässigen Pressung sowie zur daraus resultierenden Steifigkeit lassen sich mit dem auf Seite 1491 aufgezeigten Verfahren der erreichbare Isolationsgrad der Schwingungen ermitteln. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
160
Gewinde d2:
M 20 x 1,5
Länge l1:
188
d3:
100
d4:
150
l2 min.:
50
max.:
63
l3:
43.5
l4:
10
s Vierkant:
12
Statische Be- lastbarkeit in N:
20000
Steifigkeit in N/mm:
9000
max. Pressung in mm:
2.2
LängeFilter:
137
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.700 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,47*
€ 88,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 97,33*
Lager 1515
31
€ 6,90*
ab € 84,51*
€ 105,70*
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 122,93*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
148-60-M10-A-1-43
ab € 20,08*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,59*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,18*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.