Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-244-125-M20-136-BG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     244-125-M20-136-BG
EAN/GTIN:
     4045525108318
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 244 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
125
Gewinde d2:
M 20
Gewindelänge l1:
136
Form:
BG - mit Mutter, mit Gummiauflage
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
64
l3:
45
sw:
24
Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis):
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.894 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,70*
€ 32,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,77*
€ 32,77*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 33,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 34,97*
Lager 1515
64
1
€ 9,90*
ab € 29,11*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
344-60-M8-43-A
ab € 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
245-125-M20-136-A
ab € 15,84*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,18*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.