Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Linearkugellager (GN 2408-43-930-DG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-2408-43-930-DG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2408-43-930-DG
EAN/GTIN:
     4045525958357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Teleskop-Linearkugellager GN 2408 bestehen aus zwei miteinander verbundenen Linearkugellager und werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Bauhöhe der Schiene gefordert sind. Die H-Form der Schienen verleiht der Anordnung eine hohe Stabilität.

Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Läuferleisten lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Schienen-Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Läuferleisten möglich. Die Position der Laufschiene ist dabei nur in beiden Endlagen bestimmt.

Je nach Anforderung kann zwischen drei Formen bei den Befestigungsbohrungen gewählt werden. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleisten.

Weitere Informationen:
Höhe h1:
43
Länge der Schiene l1:
930
Form:
DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
8.090 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Teleskop-Linearkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 508,06*
€ 557,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,42*
€ 557,02*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 510,46*
€ 559,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 563,59*
€ 614,99*
Lager 1515
2
€ 6,90*
ab € 622,99*
€ 677,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,56*
€ 806,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,56*
€ 797,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,95*
€ 773,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,41*
€ 759,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,99*
€ 741,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
€ 67,69*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
€ 73,78*
Ähnlich
Otto Ganter
2406-28-290-E
€ 275,54*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
€ 147,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.