Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1515-2406-28-370-E Herst.-Nr.: 2406-28-370-E EAN/GTIN: 4045525957992 |
| | |
|
|  |  |
 | Teleskop-Linearkugellager GN 2406 bestehen aus zwei, durch ein Zwischenblech verbundene Linearkugellager. Sie werden eingesetzt, wenn die seitlichen Platzverhältnisse eine geringe Breite erfordern und zugleich große Hübe benötigt werden. Die S-Form des Zwischenblechs verleiht der Anordnung eine sehr hohe Steifigkeit. Die Laufschienen und das Zwischenblech sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, so dass ein Hub erreicht wird, der länger als die Grundlänge l1 ist. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene sind durch Elastomere gedämpft und dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste. Weitere Informationen:  |  | Höhe h1: | 28 | Länge der Schiene l1: | 370 | Form: | E - Auszug, je Laufschiene, einseitig | RoHS: | Ja | Gewicht: | 2.390 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 248,82* | € 295,85* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,43* | € 295,85* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,24* | € 297,08* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 282,25* | € 323,55* |  |  |  | Lager 1515 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 315,27* | € 355,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1515 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1515 |  | Versand: Lager 1515 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 60,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|