Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl (GN 21-100-M20-100-D1-T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M20-100-D1-T
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M20-100-D1-T
EAN/GTIN:
     4045525950894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 20
Länge l1 (T/TK/U/UK):
100
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Spindelvariante:
T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.737 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,94*
€ 51,40*
7 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 40,54*
€ 52,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,86*
€ 52,87*
9 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 54,16*
Lager 1515
30
1
€ 9,90*
ab € 46,30*
€ 59,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,89*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.