Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl (GN 21-100-M12-100-D0-SK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M12-100-D0-SK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M12-100-D0-SK
EAN/GTIN:
     4045525937796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 12
Länge l1 (S/SK):
100
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
SK - mit Mutter, Außensechskant unten
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.563 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 40,27*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,16*
€ 40,89*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 43,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 44,06*
Lager 1515
102
1
€ 9,90*
ab € 38,14*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
ab € 23,87*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.