Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl (GN 21-100-M10-50-D0-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M10-50-D0-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M10-50-D0-S
EAN/GTIN:
     4045525950320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 10
Länge l1 (S/SK):
50
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
S - ohne Mutter, Außensechskant unten
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.504 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,99*
€ 41,60*
7 Tage
66
1
€ 5,45*
ab € 32,31*
€ 42,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 42,72*
9 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 44,67*
Lager 1515
30
1
€ 9,90*
ab € 36,97*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,77*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.