Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl (GN 21-100-M10-38-D1-X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M10-38-D1-X
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M10-38-D1-X
EAN/GTIN:
     4045525948723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 10
Länge l7 (X):
38
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Spindelvariante:
X - Außensechskant mit Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.536 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 34,55*
€ 44,85*
7 Tage
66
1
€ 5,45*
ab € 35,01*
€ 45,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,63*
€ 46,19*
9 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 47,73*
Lager 1515
30
1
€ 9,90*
ab € 40,27*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,77*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.