Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl (GN 21-100-M10-100-D1-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M10-100-D1-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M10-100-D1-S
EAN/GTIN:
     4045525950399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 10
Länge l1 (S/SK):
100
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Spindelvariante:
S - ohne Mutter, Außensechskant unten
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.572 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,32*
€ 45,72*
6 Tage
66
1
€ 5,45*
ab € 35,61*
€ 46,44*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 47,07*
8 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 48,58*
Lager 1515
30
1
€ 9,90*
ab € 41,06*
€ 52,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,77*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.