Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett aus PP Länge 900 Breite 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfbrett aus PP Länge 900 Breite 450 mm
Abtropfbrett aus PP Länge 900 Breite 450 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.403
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
abtropfbrett

Abtropfbrett

Werkstoff PP lichtgrau
Anzahl der Zapfen
17 x 100 mm
26 x 140 mm

mit Abflussrinne und Schlauchtülle L 900 B 450 mm br>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 292,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.404
€ 344,21*
Ähnlich
Weidner
0.401
€ 248,24*
Ähnlich
Weidner
0.402
€ 272,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.