Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett aus PP Länge 600 Breite 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfbrett aus PP Länge 600 Breite 450 mm
Abtropfbrett aus PP Länge 600 Breite 450 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.402
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
abtropfbrett mit ablaufrinne
abtropfbrett

Abtropfbrett

Werkstoff PP lichtgrau
Anzahl der Zapfen
11 x 100 mm
17 x 140 mm

mit Abflussrinne und Schlauchtülle L 600 B 450 mm br>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.404
ab € 278,47*
Ähnlich
Weidner
0.401
ab € 182,58*
Ähnlich
Weidner
0.403
ab € 245,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.