Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett aus PP Länge 1200 Breite 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfbrett aus PP Länge 1200 Breite 450 mm
Abtropfbrett aus PP Länge 1200 Breite 450 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.404
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
abtropfbrett mit ablaufrinne
abtropfbrett

Abtropfbrett

Werkstoff PP lichtgrau
Anzahl der Zapfen
23 x 100 mm
35 x 140 mm

mit Abflussrinne und Schlauchtülle L 1200 B 450 mm br>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.401
ab € 181,39*
Ähnlich
Weidner
0.402
ab € 220,13*
Ähnlich
Weidner
0.403
ab € 245,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.