Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2010 UA Induktiver Längenmeß- taster m. K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001747719
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     5324023KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Schlüsseltaster
fühlhebelmessgerät taster
Induktiver Messtaster Millimar P2010 UA,Kompatibilität: Marposs,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 5 mm,Vakuum Abhebung,Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Kappe für seitlichen Kabelausgang · Schlüssel für VorhubeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +5.3· Abstand oberer Anschlag (inch): + .20\"· Abstand unterer Anschlag: -5.3· Abstand unterer Anschlag (inch): - .20\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 2.5m· Kompatibilität: Marposs· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 160 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .197\": 200 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 5,0 mm: 20µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 5· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .197\"· Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N· Messkraftanstieg: 0,1 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 1µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 40 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. BeaufschlagungMessbolzen in Kugelführung gelagertHohe Linearität über den gesamten MessbereichHervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werdenAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P2010 UA· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.17KG· Wiederholpräzision [µm]: 0.2µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 8 µ\"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 450,10*
€ 514,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,59*
€ 514,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.