| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001747715 Herst.-Nr.: 5324020KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P2010 MA,Kompatibilität: Mahr-VLDT,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 5 mm,Vakuum Abhebung,Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Kappe für seitlichen Kabelausgang · Schlüssel für VorhubeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +5.3· Abstand oberer Anschlag (inch): + .20\"· Abstand unterer Anschlag: -5.3· Abstand unterer Anschlag (inch): - .20\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 2.5m· Kompatibilität: Mahr-VLDT· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 160 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .197\": 200 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 5,0 mm: 20µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 5· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .197\"· Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N· Messkraftanstieg: 0,1 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 1µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 40 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. BeaufschlagungMessbolzen in Kugelführung gelagertHohe Linearität über den gesamten MessbereichHervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werdenAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P2010 MA· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.177KG· Wiederholpräzision [µm]: 0.2µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 8 µ\" |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 450,51* | € 522,74* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,97* | € 522,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|