Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2004 T Induktiver Längenmess- taster, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001747668
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     5323011DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Schlüsseltaster
fühlhebelmessgerät taster
Induktiver Messtaster Millimar P2004 T,Kompatibilität: Tesa,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Standardausführung,Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Kappe für seitlichen Kabelausgang · Schlüssel für VorhubeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +2.2 . . . 4.4· Abstand oberer Anschlag (inch): + .09 ... .173\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2 . . . 0· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09 ... 0\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 2.5m· Kompatibilität: Tesa· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .020\": 16 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 60 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 120 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm: 0.4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 1.5µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 3µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N· Messkraftanstieg: 0,2 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 0.5µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 20 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. BeaufschlagungMessbolzen in Kugelführung gelagertHohe Linearität über den gesamten MessbereichHervorragende elektromagnetische Abschirmung ( EMV)Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werdenAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P2004 T· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.166KG· Wiederholpräzision [µm]: 0.1µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 4 µ\"
Weitere Informationen:
Supplier Number:
5323011DKS
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeiger, Induktivmesstaster, Längenmessanzeigegerät, Messmodule, Messtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,40*
€ 407,83*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 347,89*
€ 407,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.