| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001747667 Herst.-Nr.: 5323011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P2004 T,Kompatibilität: Tesa,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Standardausführung,Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Kappe für seitlichen Kabelausgang · Schlüssel für VorhubeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +2.2 . . . 4.4· Abstand oberer Anschlag (inch): + .09 ... .173\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2 . . . 0· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09 ... 0\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 2.5m· Kompatibilität: Tesa· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .020\": 16 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 60 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 120 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm: 0.4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 1.5µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 3µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N· Messkraftanstieg: 0,2 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 0.5µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 20 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. BeaufschlagungMessbolzen in Kugelführung gelagertHohe Linearität über den gesamten MessbereichHervorragende elektromagnetische Abschirmung ( EMV)Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werdenAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P2004 T· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Breite: 10.1cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.166KG· VPE 01 - Länge: 17.3cm· VPE 01 - Tiefe: 3.2cm· VPE 01 - Volumen: 559.14cm³· Wiederholpräzision [µm]: 0.1µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 4 µ\" Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 5323011 | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Schlüsseltaster, messeinsatz mahr, fühlhebelmessgerät taster, Anzeigegerät, Anzeiger, Induktivmesstaster, Längenmessanzeigegerät, Messmodule |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,60* | € 282,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,38* | € 282,81* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,45* | € 290,64* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,06* | € 302,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,68* | € 311,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|