| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001747647 Herst.-Nr.: 5313400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar 1340,Kompatibilität: Mahr 1340,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Vakuum Abhebung,Messkraft (Text): 0,75 N,Lieferumfang:Weitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +3· Abstand oberer Anschlag (inch): + .118\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 1.5m· Kompatibilität: Mahr 1340· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 6 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 16 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 0.15µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 0.4µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): 0,75 N· Messkraftanstieg: 0,08 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 0.08µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 3.15 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Einsetzbar nur mit Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1240 MHöchste Messgenauigkeit und geringste Linearitätsabweichung · Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: 1340· Temperaturkoeffizient: 0.6µm/°C· VPE 01 - Breite: 22.5cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.362KG· VPE 01 - Länge: 29.6cm· VPE 01 - Tiefe: 5.2cm· VPE 01 - Volumen: 3463.2cm³· Wiederholpräzision [µm]: 0.08µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 3.15 µ\" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,70* | € 2.024,47* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.918,45* | € 2.024,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.929,72* | € 2.042,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.945,28* | € 2.100,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|