Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

818 Rundlaufprüfgerät,Spitzen- abst. 450mm, -höhe 150mm, m.K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001742739
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4622203KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät mahr
rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818,Spitzenabstand: 0 - 450 mm,Spitzenhöhe: 150 mm,Lieferumfang: Messbank · Messgestänge 818 XNB · Spitzenböcke · ohne AnzeigegerätWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen SpitzenBei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufabweichung zu erwarten.· Lieferumfang: Messbank· Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken· Produkteigenschaften: Bestehend aus:Messbank:Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876-2Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Spitzenböcke und des MessgestängesMessgestänge 818 XNB:Auslegearm mit einem GelenkAufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit FeineinstellungSpitzenböcke:Beide Spitzenböcke verschiebbarRechter Spitzenbock mit rückziehbarer SpannspitzeLinker Spitzenbock mit fester GegenspitzeSpitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentrumsbohrung (für Auflagedurchmesser bis 20 mm)· Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte· Produktgruppenname: MarStand· Produkttyp: 818· VPE 01 - Breite: 32cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 45.1KG· VPE 01 - Länge: 94.5cm· VPE 01 - Tiefe: 23cm· VPE 01 - Volumen: 69552cm³· Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05mm· Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2.599,09*
€ 2.729,24*
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.699,68*
€ 2.825,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,78*
€ 3.362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,65*
€ 3.343,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.738,58*
€ 3.258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,33*
€ 3.215,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,68*
€ 3.212,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.