Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1300 MB Induktiver Messtaster ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     1498P-8001740915
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4400183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel Längenmesstaster
Kabel für Längenmesstaster
Längenmesstaster Verlängerungsleitu...
Längenmesstasterkabel
Induktiver Messtaster Millimar P1300 MB ohne Kabel,Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar),Messkraft (Text): Druckluftabhängig,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Schlüssel für Vorhubeinstellung · Schlauchanschluss für PneumatikWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +2.2 . . . 4.4· Abstand oberer Anschlag (inch): + .09 ... .173\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2 . . . 0· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09 ... 0\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .020\": 16 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 60 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 120 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm: 0.4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 1.5µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 3µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): Druckluftabhängig· Messwertumkehrspanne µm: 0.5µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 20 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Mahr KompatibilitätBewährte Mahr-Halbbrückentechnologiemit Druckluft-VortriebHohe Servicefreundlichkeit, Kabel und Taster über Steckverbindung trennbarMessbolzen in Kugelführung gelagertAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P1300 MB ohne Kabel· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Breite: 10.1cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.107KG· VPE 01 - Länge: 17.4cm· VPE 01 - Tiefe: 3.2cm· VPE 01 - Volumen: 562.37cm³· Wiederholpräzision [µm]: 0.1µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 4 µ\"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,21*
€ 338,55*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 289,75*
€ 344,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,68*
€ 345,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.