| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740907 Herst.-Nr.: 4400180DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P1300 MA,Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke,Messbereich Fühlhebelmessgerät · Feinzeiger · Taster: ± 2 mm,Vakuum Abhebung (Standardoption),Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Schlüssel für Vorhubeinstellung · Schlauchanschluss für PneumatikWeitere technische Eigenschaften:· Abstand oberer Anschlag: +2.2 . . . 4.4· Abstand oberer Anschlag (inch): + .09 ... .173\"· Abstand unterer Anschlag: -2.2 . . . 0· Abstand unterer Anschlag (inch): - .09 ... 0\"· Empfindlichkeitsabweichung: 0.3%· IP Schutzart: IP 64· Kabellänge: 2.5m· Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .020\": 16 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .039\": 60 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- .079\": 120 µ\"· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm: 0.4µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm: 1.5µm· Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm: 3µm· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .079\"· Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N· Messkraftanstieg: 0,3 N/mm· Messwertumkehrspanne µm: 0.5µm· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): 20 µ\"· Produktbezeichnung: Induktiver Messtaster· Produkteigenschaften: Mahr KompatibilitätBewährte Mahr-HalbbrückentechnologieHohe Servicefreundlichkeit, Kabel und Taster über Steckverbindung trennbarEinfacher Umbau auf pneumatische AbhebungMessbolzen in Kugelführung gelagertAngaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon· Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte· Produktgruppenname: Millimar· Produkttyp: P1300 MA· Temperaturkoeffizient: 0.15µm/°C· VPE 01 - Breite: 10.3cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.187KG· VPE 01 - Länge: 17.3cm· VPE 01 - Tiefe: 3.2cm· VPE 01 - Volumen: 570.21cm³· Wiederholpräzision [µm]: 0.1µm· Wiederholpräzision fw in inch (Text): 4 µ\" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 355,91* | € 415,67* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,59* | € 415,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|