Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1087 ZR Digitale Messuhr MarCator 25mm/1\", 0,0005, m.DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-8001740727
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337671DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Digitale Messuhr MarCator 1087 ZR,IP Schutzart: IP 42,Datenschnittstelle: Opto RS-232C · Digimatic · USB,Werksnorm,Messspanne in mm: 25mm,Ziffernschrittwert in mm: 0.0005 · 0.001 · 0.002 · 0.005 · 0.01,Ziffernschrittwert inch: .00002″ · .00005″ · .0001″ · .0002″ · .0005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · BatterieWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: Umfangreiche Messfunktionen für:Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und LängendifferenzenDynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen· Datenschnittstelle: Opto RS-232C· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.004mm· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 42· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Messkraft (Text): 0.65 - 1.15· Messspanne in mm: 25mm· Messspanne inch: 1\"· Produktbezeichnung: Digitale Messuhr· Produkteigenschaften: Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar Sofort messbereit durch Reference-System Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 1087 ZR· VPE 01 - Breite: 10.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.368KG· VPE 01 - Länge: 23.4cm· VPE 01 - Tiefe: 9cm· VPE 01 - Volumen: 2274.48cm³· Ziffernhöhe: 8.5mm· Ziffernschrittwert (Text): 0.0005 / 0.00002
Weitere Informationen:
Supplier Number:
4337671DKS
Norm:
Werksnorm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,03*
€ 599,98*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 523,32*
€ 599,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,98*
€ 713,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,86*
€ 697,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,37*
€ 645,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.