| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740722 Herst.-Nr.: 4337667DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitale Messuhr MarCator 1087 Ri,IP Schutzart: IP 42,Datenschnittstelle: Integrated wireless · USB · Digimatic · Opto RS-232C,Werksnorm,Messspanne in mm: 50mm,Ziffernschrittwert in mm: ,Ziffernschrittwert inch: .00002″ · .00005″ · .0001″ · .0002″ · .0005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · BatterieWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: Umfangreiche Messfunktionen für:Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und LängendifferenzenDynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen· Datenschnittstelle: Integrated wireless· Energieversorgung: Batteriebetrieb· Fehlergrenze (mm): 0.007mm· Funktion: 0 (analoge Skalenanzeige auf Null setzen)· IP Schutzart: IP 42· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Messkraft (Text): 1.25 - 2.7· Messspanne in mm: 50mm· Messspanne inch: 2\"· Produktbezeichnung: Digitale Messuhr· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 1087 Ri· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.27KG· Ziffernhöhe: 8.5mm· Ziffernschrittwert (Text): 0.0005 / 0.00002 Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4337667DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 811,11* | € 892,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 810,52* | € 892,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|