| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740704 Herst.-Nr.: 4337621DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitale Messuhr MarCator 1086 R,IP Schutzart: IP 42,Datenschnittstelle: Digimatic · Opto RS-232C · USB,Werksnorm,Messspanne in mm: 25mm,Ziffernschrittwert in mm: 0.0005 · 0.001 · 0.002 · 0.005 · 0.01,Ziffernschrittwert inch: .00002″ · .00005″ · .0001″ · .0002″ · .0005″,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · BatterieWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen· Datenschnittstelle: Digimatic· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.004mm· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 42· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Messkraft (Text): 0.65 - 1.15· Messspanne in mm: 25mm· Messspanne inch: 1\"· Produktbezeichnung: Digitale Messuhr· Produkteigenschaften: Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem StahlSofort messbereit durch Reference-System· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 1086 R· VPE 01 - Breite: 10.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.391KG· VPE 01 - Länge: 23.4cm· VPE 01 - Tiefe: 9cm· VPE 01 - Volumen: 2274.48cm³· Ziffernhöhe: 11mm· Ziffernschrittwert (Text): 0.0005 / 0.00002 Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4337621DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,15* | € 489,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 424,97* | € 489,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|