| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740663 Herst.-Nr.: 4336020DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitale Messuhr MarCator 1075 R,IP Schutzart: IP 52,Datenschnittstelle: Digimatic · Opto RS-232C · USB,Werksnorm,Messspanne in mm: 12.5mm,Ziffernschrittwert in mm: ,Ziffernschrittwert inch: .0001″,Lieferumfang: Batterie · BedienungsanleitungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: \"Einfache Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen\"· Datenschnittstelle: Digimatic· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.015mm· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 52· Lieferumfang: Batterie· Messkraft (Text): 0.5 - 1· Messspanne in mm: 12.5mm· Messspanne inch: .5\"· Produktbezeichnung: Digitale Messuhr· Produkteigenschaften: Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbarSchutzkappe am MessbolzenendeEinspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 1075 R· Schutzkappe am Messbolzenende: true· VPE 01 - Breite: 10.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.273KG· VPE 01 - Länge: 17.5cm· VPE 01 - Tiefe: 6.5cm· VPE 01 - Volumen: 1228.5cm³· Ziffernhöhe: 12mm· Ziffernschrittwert (Text): 0.005 / 0.0001 Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4336020DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 222,80* | € 269,23* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,66* | € 269,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|