| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740548 Herst.-Nr.: 4324060KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleinmessuhren MarCator 805 A,DIN 878,Messspanne in mm: 5mm,Skalenteilungswert_mm: 0.01 ,Lieferumfang: EtuiWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: An allen kleineren anzeigenden Messgeräten und überall dort, wo die Raumverhältnisse ein kleineres Anzeigegerät erfordern· Ausführung Zifferblatt: 0 - 100· Fehlergrenze 1 Umdrehung µm: 10µm· Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm: 5µm· Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm: 9µm· Fehlergrenze Messbereich µm: 12µm· Freihub mm: 0.1mm· Lieferumfang: Etui· Messspanne in mm: 5mm· Messwertumkehrspanne µm: 3µm· Produktbezeichnung: Kleinmessuhren· Produkteigenschaften: Kontrastreiches Zifferblatt Einstellbare Toleranzmarken Verchromtes Gehäuse Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 805 A· Skalenteilungswert_mm: 0.01· VPE 01 - Breite: 10.1cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.207KG· VPE 01 - Länge: 15cm· VPE 01 - Tiefe: 4cm· VPE 01 - Volumen: 606cm³· Wiederholpräzision [µm]: 3µm· Zifferblattfarbe: Weiß Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4324060KAL | Norm: | DIN 878 | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,63* | € 100,61* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,76* | € 102,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,64* | € 117,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|