| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740506 Herst.-Nr.: 4311060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messuhr MarCator 810 AT,DIN 878,Messspanne in mm: 10mm,Skalenteilungswert_mm: 0.01 ,Lieferumfang: EtuiWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Ausführung Zifferblatt: 100 - 0· Fehlergrenze 1 Umdrehung µm: 10µm· Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm: 5µm· Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm: 9µm· Fehlergrenze Messbereich µm: 15µm· Freihub mm: 0.8mm· Lieferumfang: Etui· Messspanne in mm: 10mm· Messwertumkehrspanne µm: 3µm· Produktbezeichnung: Messuhr· Produkteigenschaften: Kontrastreiches Zifferblatt Einstellbare Toleranzmarken Verchromtes Gehäuse Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel Skalierung entgegen dem Uhrzeigersinn· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 810 AT· Skalenteilungswert_mm: 0.01· VPE 01 - Breite: 10.1cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.29KG· VPE 01 - Länge: 14.9cm· VPE 01 - Tiefe: 4cm· VPE 01 - Volumen: 601.96cm³· Wiederholpräzision [µm]: 3µm· Zifferblattfarbe: Weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Supplier Number: | 4311060 | Norm: | DIN 878 | Marke: | MAHR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messuhren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 54,81* | € 70,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 54,84* | € 70,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 61,93* | € 78,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 58,80* | € 78,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 80,43* | € 99,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|