Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxµm III Ind. Feinzeiger Messbereich +/-1,99 mm, m. K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001738517
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     2033126KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Induktiver Feinzeiger Millimess Maxµm III,IP Schutzart: IP 54,Datenschnittstelle: RS-232C · USB,Datenausgang Maxµm: Datenausgang 10-Pin (E2),Werksnorm,Messspanne in mm: ±1,99 mm,Ziffernschrittwert in mm: 0.001 · 0.005,Ziffernschrittwert inch: ,Einspannschaft (mm): 8 mm x 17 mm,Lieferumfang: Zifferblätter zur Konfiguration der Anzeige · Batterie · BedienungsanleitungWeitere technische Eigenschaften:· Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .025\"· Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 25· Datenausgang Maxµm: Datenausgang 10-Pin (E2)· Datenschnittstelle: RS-232C· Energieversorgung: Batterielebensdauer ca. 4000h· Fehlergrenze µm (Text): ± 14· Fehlergrenze inch: ± .0007\"· Freihub mm: 1.3mm· Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)· IP Schutzart: IP 54· Lieferumfang: Zifferblätter zur Konfiguration der Anzeige· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ±1,99· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .100\"· Messkraft (Text): 0.8 - 1.1· Norm: Werksnorm· Produktbezeichnung: Induktiver Feinzeiger· Produkteigenschaften: Große, kontrastreiche Ziffern- und Skalenanzeige mit einzigartiger Fächeranzeige zur besseren visuellen Wahrnehmung bei Rund- und Ebenheitsprüfungen sowie zur Umkehrpunktsuche bei BohrungsmessungenAustauschbare ZifferblätterInduktives AbsolutmesssystemMetallgussgehäuse mit robusten Bedientasten· Produktgruppenbezeichnung: Feinzeiger· Produktgruppenname: Millimess· Produkttyp: Maxµm III· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.4KG· Ziffernschrittwert in mm: 0.001mm· Ziffernschrittwert_inch: 0.0001inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.127,82*
€ 1.220,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,85*
€ 1.220,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,73*
€ 1.452,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,80*
€ 1.444,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,53*
€ 1.400,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,98*
€ 1.369,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.