Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal DIN874/II L.3000mm STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4134561301
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0466107
EAN/GTIN:
     4029713211905
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Genauigkeit: GG2· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Querschnitt:
80 x 15 mm
Supplier Number:
0466107
Material:
Stahl
Norm:
DIN 874/II
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, helios preisser stahllineal din 874, stahlflachlineal 3000mm, stahllineal, Kontrolllineal, Lineale, Stahllineale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,33*
€ 441,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,73*
€ 443,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,10*
€ 447,63*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,49*
€ 451,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.