| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4134561051 Herst.-Nr.: 0466101 EAN/GTIN: 4029713211844 |
| |
|
| | |
| aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Genauigkeit: GG2· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Querschnitt: | 30 x 6 mm | Supplier Number: | 0466101 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 874/II | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,83* | € 27,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,57* | € 27,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,76* | € 27,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,81* | € 27,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,74* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|