Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52 100-125mm dig.3-Punkt H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130207014
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1923536
EAN/GTIN:
     4029713049805
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm Messbereich auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Hartmetallmessflächen ab 12 mm MessbereichFunktionen: Ein/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · Quick-Lock (Tastensperre) · PRESET (Messwertvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS232, DigimaticAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
100-125 mm
Norm:
DIN 863/4
Datenübermittlung:
Datenausgang
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Messtiefe:
132 mm
Messgenauigkeit:
0,006 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1923536
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
Dreipunktausführung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 100-125mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, 3-Pkt-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digital-Innenmessschraube, Digitalmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.345,45*
€ 1.401,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,24*
€ 1.539,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.484,41*
€ 1.546,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,24*
€ 1.906,37*
Frei Haus
ab € 1.890,04*
€ 1.962,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,47*
€ 1.831,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,49*
€ 1.814,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,62*
€ 1.779,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,40*
€ 1.760,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,24*
€ 1.755,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.