Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52 8-10mm dig.3-Punkt H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130207002
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1923512
EAN/GTIN:
     4029713049683
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm Messbereich auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Hartmetallmessflächen ab 12 mm MessbereichFunktionen: Ein/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · Quick-Lock (Tastensperre) · PRESET (Messwertvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS232, DigimaticAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
8-10 mm
Norm:
DIN 863/4
Datenübermittlung:
Datenausgang
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Messtiefe:
58 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1923512
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
Dreipunktausführung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube digital 8 - 10 mm, 3 punkt innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 8-10 mm, 3-Pkt-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digital-Innenmessschraube, Digitalmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 841,92*
€ 921,82*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,83*
€ 1.000,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,66*
€ 1.005,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,88*
€ 1.229,53*
Frei Haus
ab € 1.183,79*
€ 1.264,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,63*
€ 1.190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,28*
€ 1.178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,68*
€ 1.126,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,04*
€ 1.107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.