Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 16-20mm 3-Punkt Messtrommel-D.16mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130197035
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1921518
EAN/GTIN:
     4029713018177
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm MessbereichMessbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mmMessbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 16mm· Einstellringe-Ø: 20mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
16-20 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
64 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
1921518
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 16-20 mm, 3 punkt innenmessschraube, preisser innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 379,53*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 334,11*
€ 379,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,82*
€ 406,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,90*
€ 408,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,54*
€ 492,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,60*
€ 473,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.