Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 10-12mm 3-Punkt Messtrommel-D.16mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130197033
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1921514
EAN/GTIN:
     4029713018153
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm MessbereichMessbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mmMessbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 16mm· Einstellringe-Ø: 12mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10-12 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
58 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
1921514
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 10-12 mm, 3 punkt innenmessschraube, preisser innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 356,62*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 314,96*
€ 356,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,61*
€ 381,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,68*
€ 383,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 461,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.