Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 8-10mm 3-Punkt Messtrommel-D.16mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130197032
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1921512
EAN/GTIN:
     4029713018146
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm MessbereichMessbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mmMessbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 16mm· Einstellringe-Ø: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
8-10 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
58 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
1921512
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 8-10 mm, 3 punkt innenmessschraube, preisser innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 316,38*
€ 361,15*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,50*
€ 387,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 389,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,10*
€ 402,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 474,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.