Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 50-850mm zusammensetzbar H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130191103
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0892504
EAN/GTIN:
     4029713225322
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube 50-850mm
innen messschraube
zusammensetzbar · inklusive aufschraubbaren Verlängerungen · Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Handwärmeschutz · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-850 mm
Ablesung:
0,01 mm
Verlängerung:
25 / 50 / 100 / 200 / 400 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0892504
Ausführung:
zusammensetzbar
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: preisser innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,74*
€ 765,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,05*
€ 777,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,18*
€ 781,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,89*
€ 906,71*
Frei Haus
ab € 853,32*
€ 937,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,98*
€ 911,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,05*
€ 860,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,74*
€ 818,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.