Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr MarCator 1075 R IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.D.ausg.m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130070530
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4336010KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
digital · IP52 · LCD-Anzeige 12 mm Ziffernhöhe · Schutzkappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60 mmFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
MAHR
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,020 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4336010KAL
Schutzart:
IP52
Messbereich mm:
12,5 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 166,48*
€ 203,50*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 203,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 204,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,54*
€ 209,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.