Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.MarTest 800 tl D.2mm L.41,24mm KGL M2 HM Fühlh.-Messger.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040581
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4306850
EAN/GTIN:
     4059192013547
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
FühlhebelmessgerätWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2
Weitere Informationen:
Länge:
41,24 mm
Material:
Hartmetall
Form:
Kugel
Ø:
2 mm
Modell:
800 tl
Supplier Number:
4306850
passend zu:
Fühlhebelmessgerät
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, kugel messeinsatz mahr, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz kugel, Messeinsätze, Messeinsätze für Fühlhebelmessgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,91*
€ 19,71*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 21,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 21,48*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 22,23*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.