| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040530 Herst.-Nr.: 4336010 EAN/GTIN: 4059192014308 |
| |
|
| | |
| digital · IP52 · LCD-Anzeige 12 mm Ziffernhöhe · Schutzkappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60 mmFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12,5 mm / 0,5 inch | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Genauigkeit: | 0,020 mm | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 4336010 | Schutzart: | IP52 | Messbereich mm: | 12,5 mm | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 102,82* | € 137,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 125,25* | € 146,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,50* | € 151,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,96* | € 152,95* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 137,88* | € 160,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|