Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 MarCator 810 SW IP54 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040527
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4315000
EAN/GTIN:
     4059192013882
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
kontrastreiches Zifferblatt · einstellbare Toleranzmarken · verchromtes Gehäuse · präzisionsverzahnte Räder und Ritzel · Schutzkappe am Messbolzenende sowie Zifferblattring und Klarsichtscheibe mit O-Ringen abgedichtet · Gummibalg am Messbolzen zum Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · mit StoßschutzWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Marke:
MAHR
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
61 mm
Modell:
MarCator 810 SW
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4315000
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 878
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 81,27*
€ 96,73*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,64*
€ 97,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 98,07*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 83,66*
€ 99,85*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,94*
€ 100,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.