Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeigermessschraube DIN 863/3 Micromar 40 T 100-150 mmSpindel-D.7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040318
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4154003
EAN/GTIN:
     4059192004705
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Feinzeiger
Feinzeiger-Messschraube
Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer · höhenverstellbarer Anschlag · konstante Messkraft · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Feststelleinrichtung · Spindel-Ø 7,5 mm · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
100-150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4154003
Spindel-Ø:
7,5 mm
Norm:
DIN 863/3
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Feinzeigermessschraube, feinzeiger mahr, feinzeiger, feinzeiger 0,01mm, Bügelmessschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,89*
€ 861,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,99*
€ 861,68*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,77*
€ 862,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,88*
€ 865,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,07*
€ 865,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,68*
€ 1.025,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,77*
€ 991,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,88*
€ 976,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,99*
€ 968,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.