Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP42 25mm Abl.mm 0,0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031421
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     172650660
EAN/GTIN:
     4029713049348
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
digital · IP42 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · drehbares Ablesefeld 280° · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Außen-Ø 60 mm Funktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Tastatursperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm / 1 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
172650660
Schutzart:
IP42
Messbereich mm:
25 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 336,58*
€ 383,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,30*
€ 410,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,57*
€ 412,13*
Frei Haus
ab € 362,77*
€ 413,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,14*
€ 492,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,41*
€ 488,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1998780
ab € 79,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.