| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-15868-67061 Herst.-Nr.: 67061 EAN/GTIN: 4022835670612 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangs- und Sacklöcher - für den Handeinsatz. orteile: - Führungszapfen für fluchtgenauen Ansatz - Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug - Anwendung an schwer zugänglichen Stellen - Zur Erstellung neuer Gewinde - Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit völkel, gewindebohrer bit, 4022835670612, 67061, Bit, Bits, Gewindebohrer, Multi Drive HexTap DS, Hextap, Hex-Tap, MultiDrive, Multi-Drive, Völkel, Voelkel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,44* | € 110,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,47* | € 110,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,42* | € 112,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|