| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-15868-67042 Herst.-Nr.: 67042 EAN/GTIN: 4022835670421 |
| |
|
| | |
| Gewindebohrer-Bit, 1/4\"-Sechskantaufnahme metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Technische Informationen: VÖLKEL-Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, daß Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen nennen wir Ihnen die folgenden technischen Daten: M3:Kernloch-Ø 2,5mm/M4:Kernloch-Ø 3,3mm/M5:Kernloch-Ø 4,2mm/M6:Kernloch-Ø 5mm/M8:Kernloch-Ø6,8mm/M10:Kernloch-Ø 8,5mm/Umdrehungen/min: niedrigste Einstellungen (0-450 U/min)/ Drehmoment: maximale Einstellung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, 4022835670421, 67042, Bit, Bits, Gewindebohrer, HexTap S, Hextap, Hex-Tap, Völkel, Voelkel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,14* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,65* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,73* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|