Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmeßschr.m.auswechselb.Eins. 0,01mm 0-300x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0882306
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0882306
EAN/GTIN:
     4029713225001
Suchbegriffe:
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
tiefenmessschraube
Tiefenmeßschr.m.auswechselb.Eins. 0,01mm 0-300x100mm
Weitere Informationen:
Steigung:
,5 mm
Brückenlänge_1:
100 mm
Ablesung_1:
,01 mm
Messflächen-Ø:
,8 mm
Norm:
DIN863-2
Messflächenlänge:
8,5 mm
Messbereich_1:
0-300 mm
Messtrommel-Ø:
20 mm
Anzahl Einsätze:
12
Weitere Suchbegriffe: 0882306, 4029713225001, Tiefenmessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 513,75*
€ 580,11*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,88*
€ 625,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,80*
€ 628,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,85*
€ 640,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,30*
€ 650,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,98*
€ 744,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.