Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 200 - 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0870309
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0870309
EAN/GTIN:
     4029713235529
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 200 - 250mm
Weitere Informationen:
Steigung:
,5 mm
benötigte Einstellmaßlänge:
225 mm
Ablesung_1:
,01 mm
Norm:
DIN863-3
Spindelverstellung:
50 mm
Messbereich_1:
200-250 mm
Messtrommel-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, bügelmessschraube preisser, gewinde bügelmessschraube, bügelmeßschraube 0,01mm, 0870309, 4029713235529, Bügelmessschrauben, Buegelmessschraube, Buegelmessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863/3, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 576,08*
€ 658,10*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,81*
€ 712,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,63*
€ 715,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,82*
€ 739,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,57*
€ 847,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,42*
€ 827,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,11*
€ 789,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,44*
€ 774,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,81*
€ 750,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.